Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.050.0018 Știft cu arc crestat 5X18Mm, 100PK | AH7XDA 38DV54

GRAINGER M39100.050.0018 Știft cu arc cu fante 5X18mm, 100PK

În stoc
Element: AH7XDA Model: M39100.050.0018Crucea Ref: 38DV54
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
€22.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)5.40-5.60mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului3.4mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.9mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime18
Diametru nominal5mm
În afara Dia.5"
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui1.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.050.0018 Știft cu arc cu fante 5X18mm, 100PK
€22.14 /ambalaj