Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.080.0024 Știft cu arc cu fante 8X24Mm, 50UC | AH7XEH 38DV84

GRAINGER M39100.080.0024 Știft cu arc cu fante 8X24mm, 50PK

În stoc
Articol: AH7XEH Model: M39100.080.0024Crucea Ref: 38DV84
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
€29.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)8.50-8.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului5.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)1.6mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime24mm
Diametru nominal8mm
În afara Dia.8mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui1.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2664
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.080.0024 Știft cu arc cu fante 8X24mm, 50PK
€29.74 /ambalaj