Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.100.0070 Spring Pin Slotted 10X70Mm, 25PK | AH7XFE 38DW05

GRAINGER M39100.100.0070 Știft cu arc cu fante 10X70mm, 25PK

În stoc
Articol: AH7XFE Model: M39100.100.0070Crucea Ref: 38DW05

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€45.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)10.50-10.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului6.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime70mm
Diametru nominal10mm
În afara Dia.10mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui2.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.100.0070 Știft cu arc cu fante 10X70mm, 25PK
€45.45 /ambalaj