Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC01980 Șurubelniță indulată, nailon, șurubelniță de 11 pozi, dimensiunea lamei de 3/16 x 3 inchi, oțel | AF6HJU 19MV14

CH HANSON USC01980 Șurubelniță indulată, nailon, șurubelniță de 11 pozi, dimensiunea lamei de 3/16 x 3 inch, oțel

În stoc
Element: AF6HJU Model: USC01980Crucea Ref: 19MV14
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
€33.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaTexturat
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulNailon 11
Lungime totală6"
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#1
Sfat stilPozidriv (R)
Sfat Grup de stilPhillips / Crosspoint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
CH HANSON USC01979 Șurubelniță insulată, nailon, șurubelniță de 11 pozi, dimensiunea lamei de 1/8 x 3 inch, oțel | AF6HJT 19MV13 USC019796"3"#0€33.24
CH HANSON USC01990 Șurubelniță indulata, nailon, șurubelniță de 11 pozi, dimensiunea lamei de 1/4 x 1 inch, oțel | AF6HJV 19MV15 USC019908"4"#2€43.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC01980 Șurubelniță indulată, nailon, șurubelniță de 11 pozi, dimensiunea lamei de 3/16 x 3 inch, oțel
€33.24 /unitate