Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.140.0070 Spring Pin Slotted 14X70Mm, 10PK | AH7XFX 38DW21

GRAINGER M39100.140.0070 Știft cu arc cu fante 14X70mm, 10PK

În stoc
Articol: AH7XFX Model: M39100.140.0070Ref. cruce: 38DW21 / 176J29
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
€91.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)14.40-14.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului8.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime70mm
Diametru nominal14mm
În afara Dia.14mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui3.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5418
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.140.0070 Știft cu arc cu fante 14X70mm, 10PK
€91.67 /ambalaj