Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.160.0050 Știft cu arc cu fante 16X50Mm, 5PK | AH7XGC 38DW26

GRAINGER M39100.160.0050 Știft cu arc cu fante 16X50mm, 5PK

În stoc
Articol: AH7XGC Model: M39100.160.0050Crucea Ref: 38DW26
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
€42.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)16.50-16.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului10.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime50ft
Diametru nominal16mm
În afara Dia.16 mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui3.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2277
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.160.0050 Știft cu arc cu fante 16X50mm, 5PK
€42.74 /ambalaj