Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.033.0025 Cheie paralelă C45K Oțel 3 X 3 X 25Mm, 50PK | AH7XHL 38DW57

GRAINGER M39250.033.0025 Cheie paralelă C45K oțel 3 X 3 X 25 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XHL Model: M39250.033.0025Crucea Ref: 38DW57
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
€45.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime25ft
MaterialOțel C45K
Mărimea3 x 3 x 25mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.033.0025 Cheie paralelă C45K oțel 3 X 3 X 25 mm, 50 buc.
€45.27 /ambalaj