Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.066.0025 Cheie paralelă C45K Oțel 6 X 6 X 25Mm, 50PK | AH7XKH 38DX01

GRAINGER M39250.066.0025 Cheie paralelă C45K oțel 6 X 6 X 25 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XKH Model: M39250.066.0025Crucea Ref: 38DX01

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€31.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime25ft
MaterialOțel C45K
Mărimea6 x 6 x 25mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.066.0025 Cheie paralelă C45K oțel 6 X 6 X 25 mm, 50 buc.
€31.08 /ambalaj