Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.264.0063 Cheie paralelă C45K Oțel 25 X 14 X 63Mm, 10PK | AH7XRK 38DY42

GRAINGER M39250.264.0063 Cheie paralelă C45K oțel 25 X 14 X 63 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7XRK Model: M39250.264.0063Crucea Ref: 38DY42
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
€150.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime63mm
MaterialOțel C45K
Mărimea25 x 14 x 63mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7163
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.264.0063 Cheie paralelă C45K oțel 25 X 14 X 63 mm, 10 buc.
€150.72 /ambalaj