Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39610.020.0001 Cotter Pin, Steel, Zinc Plated, 50 mm Fastener Lg, 2 mm Pin Dia, 10 PK | CP9BCW 41KG84

GRAINGER M39610.020.0001 Ştift, oţel, placat cu zinc, element de fixare 50 mm Lg, 2 mm diametru, 10 buc.

În stoc
Articol: CP9BCW Model: M39610.020.0001Crucea Ref: 41KG84

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0297
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39610.020.0001 Ştift, oţel, placat cu zinc, element de fixare 50 mm Lg, 2 mm diametru, 10 buc.
€5.51 /ambalaj