Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M48170.080.0035 Șurub mecanic M8 35 mm alamă plată, 10 buc | AG2HKF 31JR13

GRAINGER M48170.080.0035 Șurub mecanic M8 35 mm alamă plată, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2HKF Model: M48170.080.0035Crucea Ref: 31JR13

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€32.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului2mm
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.14.5mm
Tip capPlat
Lungime35mm
MaterialAlamă
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune53663 psi
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7415338050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M48170.080.0035 Șurub mecanic M8 35 mm alamă plată, 10 buc.
€32.23 /ambalaj