Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M48170.100.0050 Șurub mecanic M10 50 mm alamă plată, 5 buc | AG2HKR 31JR23

GRAINGER M48170.100.0050 Șurub mecanic M10 50 mm alamă plată, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2HKR Model: M48170.100.0050Ref. cruce: 31JR23 / 127J69
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
€30.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului2.50mm
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.18mm
Tip capPlat
Lungime50ft
MaterialAlamă
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune53663 psi
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1494
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7415338050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M48170.100.0050 Șurub mecanic M10 50 mm alamă plată, 5 buc.
€30.48 /ambalaj