Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51044.060.0016 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M5 x 0.8Mm, 5PK | AG2KMD 31KG47

GRAINGER M51044.060.0016 Șurub cu umăr metric A2 din oțel inoxidabil M5 x 0.8 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KMD Model: M51044.060.0016Crucea Ref: 31KG47
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
€105.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.10.22mm
Inaltimea capului4.5mm
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil A2
Înălțimea capului șurubului6mm
Umăr Dia.6mm
Lungimea umărului16mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului9.5 "
Dimensiune de filetM5 X 0.8
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51044.060.0016 Șurub cu umăr metric A2 din oțel inoxidabil M5 x 0.8 mm, 5 buc.
€105.15 /ambalaj