Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51044.120.0030 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M10 x 1.5Mm, 5PK | AG2KNC 31KG70

GRAINGER M51044.120.0030 Șurub cu umăr metric A2 din oțel inoxidabil M10 x 1.5 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KNC Model: M51044.120.0030Crucea Ref: 31KG70
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
€190.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.18.27mm
Inaltimea capului9mm
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil A2
Înălțimea capului șurubului12mm
Umăr Dia.12mm
Lungimea umărului30mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2516
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51044.120.0030 Șurub cu umăr metric A2 din oțel inoxidabil M10 x 1.5 mm, 5 buc.
€190.94 /ambalaj