Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51060.100.0080 Socket Head Cap Screw Flat A2 Ss M10 x 1.50, 80mm Length, 25PK | AH7XWH 38DZ84

GRAINGER M51060.100.0080 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M10 x 1.50, 80 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XWH Model: M51060.100.0080Ref. cruce: 38DZ84 / 164T15

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.22.4mm
Inaltimea capului6.2mm
Tip capPlat
Lungime80mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1583
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51060.100.0080 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M10 x 1.50, 80 mm lungime, 25 buc.
€47.96 /ambalaj