Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51060.120.0045 Socket Head Cap Screw Flat A2 Ss M12 x 1.75, 45mm Length, 25PK | AH7XWL 38DZ87

GRAINGER M51060.120.0045 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M12 x 1.75, 45 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XWL Model: M51060.120.0045Ref. cruce: 38DZ87 / 164T18
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
€42.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.26.88mm
Inaltimea capului7.4mm
Tip capPlat
Lungime45mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.976
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51060.120.0045 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M12 x 1.75, 45 mm lungime, 25 buc.
€42.34 /ambalaj