Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51060.160.0070 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M16 x 2.00, 70 mm lungime, 10PK | AH7XWP 38DZ90

GRAINGER M51060.160.0070 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M16 x 2.00, 70 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7XWP Model: M51060.160.0070Ref. cruce: 38DZ90 / 164T21
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
€53.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.33.6mm
Inaltimea capului8.8mm
Tip capPlat
Lungime70mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1012
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51060.160.0070 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M16 x 2.00, 70 mm lungime, 10 buc.
€53.91 /ambalaj