Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51110.080.0040 Șurub mecanic M8 40 mm plat A2 inox, 25 buc | AH3EGJ 31JR48

GRAINGER M51110.080.0040 Șurub mecanic M8 40 mm plat A2 inox, 25 buc

În stoc
Articol: AH3EGJ Model: M51110.080.0040Crucea Ref: 31JR48
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
€29.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului2mm
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.14.5mm
Tip capPlat
Lungime40mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72518

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3722
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51110.080.0040 Șurub mecanic M8 40 mm plat A2 inox, 25 buc
€29.95 /ambalaj