Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51230.060.0025 Set Screw A2 Stainless Steel M6 X 1.00Mm Dog 25Mm, 100PK | AG2JMC 31JZ75

GRAINGER M51230.060.0025 Șurub de fixare A2 din oțel inoxidabil M6 X 1.00 mm câine 25 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JMC Model: M51230.060.0025Crucea Ref: 31JZ75
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
€48.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală25mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3888
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51230.060.0025 Șurub de fixare A2 din oțel inoxidabil M6 X 1.00 mm câine 25 mm, 100 buc.
€48.29 /ambalaj