Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.080.0040 Șurub de fixare A2 Oțel inoxidabil M8 X 1.25Mm Plat 40Mm, 50PK | AG2JRE 31KA61

GRAINGER M51240.080.0040 Șurub de fixare A2 oțel inoxidabil M8 X 1.25 mm plat 40 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JRE Model: M51240.080.0040Crucea Ref: 31KA61

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală40mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5954
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.080.0040 Șurub de fixare A2 oțel inoxidabil M8 X 1.25 mm plat 40 mm, 50 buc.
€42.04 /ambalaj