Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51250.160.0030 Set Screw Stainless Steel M16 X 2.00Mm Cone 30Mm, 25PK | AG2JXD 31KC77

GRAINGER M51250.160.0030 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M16 X 2.00 mm Con 30 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2JXD Model: M51250.160.0030Crucea Ref: 31KC77
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
€100.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală30mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM16 X 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51250.160.0030 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M16 X 2.00 mm Con 30 mm, 25 buc.
€100.47 /ambalaj