Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51250.200.0020 Set Screw Stainless Steel M20 X 2.50Mm Cone 20Mm, 10PK | AG2JXJ 31KC82

GRAINGER M51250.200.0020 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M20 X 2.50 mm Con 20 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2JXJ Model: M51250.200.0020Crucea Ref: 31KC82

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€77.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală20mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM20 X 2.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51250.200.0020 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M20 X 2.50 mm Con 20 mm, 10 buc.
€77.60 /ambalaj