Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51260.080.0035 Șurub de fixare M8 X 1.25Mm 35Mm Lungime, 50PK | AH3EXU 31KK59

GRAINGER M51260.080.0035 Șurub de fixare M8 X 1.25 mm 35 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EXU Model: M51260.080.0035Ref. cruce: 31KK59 / 159X38
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
€46.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.125 "
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală35mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5157
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)11.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51260.080.0035 Șurub de fixare M8 X 1.25 mm 35 mm lungime, 50 buc.
€46.46 /ambalaj