Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51300.060.0050 Șurub plat M6 X 1 X 50 Lungime, 50PK | AG2KQY 31KH88

GRAINGER M51300.060.0050 Șurub plat M6 X 1 X 50 Lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2KQY Model: M51300.060.0050Crucea Ref: 31KH88

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€28.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.11mm
Tip capPlat
Lungime50ft
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101526 psi
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4766
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51300.060.0050 Șurub plat M6 X 1 X 50 Lungime, 50 buc.
€28.81 /ambalaj