Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51320.050.0040 Șurub mecanic M5 40 mm oval A2 oțel inoxidabil, 50 buc | AG2HMF 31JR67

GRAINGER M51320.050.0040 Șurub mecanic M5 40 mm oval A2 oțel inoxidabil, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HMF Model: M51320.050.0040Crucea Ref: 31JR67
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
€44.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.9.20mm
Inaltimea capului1.25mm
Tip capOval
Lungime40mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72518 psi
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51320.050.0040 Șurub mecanic M5 40 mm oval A2 oțel inoxidabil, 50 buc.
€44.69 /ambalaj