Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51340.020.0006 Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M2 x 0.40 mm, lungime 6 mm, 100 buc | CD3ZCL 54FR92

GRAINGER M51340.020.0006 Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M2 x 0.40 mm, lungime 6 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CD3ZCL Model: M51340.020.0006Crucea Ref: 54FR92
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
€10.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub încastrat încrucișat cu cap de brânză
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.4
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului1.90mm
finalizareaNeterminat
Cap Dia.4.0mm
Inaltimea capului1.6mm
Tip capBrânză crescută
Lungime6"
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0198

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51340.020.0006 Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M2 x 0.40 mm, lungime 6 mm, 100 buc.
€10.89 /ambalaj