Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51532.120.0001 Șaibă simplă M12 șurub A2 inox 30 mm diametru exterior, 50 buc | AH7XXK 38EA35

GRAINGER M51532.120.0001 Șaibă simplă M12 șurub A2 inox 30 mm diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XXK Model: M51532.120.0001Ref. cruce: 38EA35 / 156D96
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
€60.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.50
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
CalitateA2
În interiorul Dia.13.00mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.30mm
pachetul Greutate2.646 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime6mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51532.120.0001 Șaibă simplă M12 șurub A2 inox 30 mm diametru exterior, 50 buc.
€60.31 /ambalaj