Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M55050.050.0070 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M5 x 0.80, 70 mm lungime, 50PK | AH7XXM 38EA78

GRAINGER M55050.050.0070 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M5 x 0.80, 70 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XXM Model: M55050.050.0070Ref. cruce: 38EA78 / 164T24
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
€49.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA4
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capCilindric
Lungime70mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5954
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M55050.050.0070 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M5 x 0.80, 70 mm lungime, 50 buc.
€49.23 /ambalaj