Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit suport vertical GRAINGER MH12A20201G HDCR | AH4KGR 34UV97

GRAINGER Kit suport vertical MH12A20201G HDCR

În stoc
Articol: AH4KGR Model: MH12A20201GCrucea Ref: 34UV97

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de consolă verticală HDCR
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Kit suport vertical MH12A20201G HDCR
€23.17 /unitate