VESTIL Încălzitoare electrice portabile


Filtru
Lungime cablu: 72 " , Tip cablu: 3 , Sistem de elemente: Da , Tipul combustibilului: electric , Material: Oţel , Max. Termostat: 100 de grade F , Min. Termostat: 50 de grade F , Faza: 1 , Amperi de la priză: 20A , Temporizator: Nu , wați la 208 volți: 3000W , wați la 240 volți: 4000W
StilModelÎnălţimeFișă de siguranță ACLIamperiMax. BTUNumărul de setăriRating-ul puteriiComutator de siguranță răsturnatVoltajPreț (ex. TVA)
A
CFFH-240
12.75 "Nu16.7A13648 BTU2 Încălziți4000WNu240V, 208V€557.82
B
CRFH-198
15 "Da12.5A5120 BTU3 Încălziți1500WDa120V€337.81
C
FFH-118
16 "--5120 BTU2 încălzire/ 1 ventilator--120V€221.58

Încălzitoare electrice portabile

Încălzitoarele electrice portabile Vestil sunt ideale pentru a oferi căldură în spațiile de lucru și birouri. Designul portabil le face potrivite pentru utilizare în spații mici și înguste. Aceste încălzitoare electrice au un termostat de control al temperaturii și mai multe setări de căldură pentru temperatura dorită a aerului. Sunt echipate cu un mâner ușor de prins și un cablu lung de 6 picioare pentru portabilitate. Aceste încălzitoare electrice portabile sunt disponibile în modele cu 2 și 3 setări de căldură Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?