VESTIL CRFH-198 Încălzitor electric portabil, 12 inch x 11 inch x 15 inch | AG7PPN

VESTIL CRFH-198 Încălzitor electric portabil, 12 inch x 11 inch x 15 inch

În stoc
Element: AG7PPN Model: CRFH-198

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€337.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric portabil
Fișă de siguranță ACLIDa
amperi12.5A
Oprire automatăDa
CuloriAlb
Lungime cablu72 "
Tipul cablului3
Adâncime12 "
AmenajăriÎncălzitor portabil radiant și forțat cu ventilator
Tipul combustibiluluielectric
Evaluare termică5000 BTU
Comenzi de încălzireForma
Putere nominală a încălzitorului1500W
Tip încălzitorRadiant
Zona de încălzire200 Sq.ft.
Înălţime15 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Max. BTU5120 BTU
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de setări3 Încălziți
Fază1
Rating-ul puterii1500W
TermostatDa
TimerNu
Comutator de siguranță răsturnatDa
Voltaj120V
Volți / fază120 / 1PH
Wați @ 120V1500W
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8516290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeFișă de siguranță ACLIamperiMax. BTUNumărul de setăriRating-ul puteriiComutator de siguranță răsturnatVoltajPreț
Încălzitor electric portabil VESTIL CFFH-240 | AG7PHK CFFH-24012.75 "Nu16.7A13648 BTU2 Încălziți4000WNu240V, 208V€557.82
Încălzitor electric portabil VESTIL FFH-118, lungime 9.5 inchi x lățime 10 inchi x înălțime 16 inci | AG7RZY FFH-11816 "--5120 BTU2 încălzire/ 1 ventilator--120V€221.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CRFH-198 Încălzitor electric portabil, 12 inch x 11 inch x 15 inch
€337.82 /unitate