Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MPPII0-400500-100P Machine Screw, #4-40 Thread, 1/2 Inch Length, Steel, 0.018 Inch Washer Thickness, 100PK | CG9UPH 1PXP9

GRAINGER MPPII0-400500-100P Șurub de mașină, filet #4-40, lungime 1/2 inch, oțel, grosime șaibe de 0.018 inch, 100 uc.

În stoc
Element: CG9UPH Model: MPPII0-400500-100PRef încrucișat: 1PXP9
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
€15.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Material de spălatC1050-C1065 Oțel
Șaibă OD0.268 în
Grosimea saibei0.018 în
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MPPII0-400500-100P Șurub de mașină, filet #4-40, lungime 1/2 inch, oțel, grosime șaibe de 0.018 inch, 100 uc.
€15.89 /ambalaj