Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MPPII0-600500-100P Șurub de mașină, filet #6-32, lungime de 1/2 inch, oțel, grosime șaibe de 0.022 inch, 100PK | CG9UQP 1PXR4

GRAINGER MPPII0-600500-100P Șurub de mașină, filet #6-32, lungime 1/2 inch, oțel, grosime șaibe de 0.022 inch, 100 uc.

În stoc
Articol: CG9UQP Model: MPPII0-600500-100PRef încrucișat: 1PXR4
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
€16.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.27 "
Inaltimea capului0.082 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Material de spălatC1050-C1065 Oțel
Șaibă OD0.288 în
Grosimea saibei0.022 în
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MPPII0-600500-100P Șurub de mașină, filet #6-32, lungime 1/2 inch, oțel, grosime șaibe de 0.022 inch, 100 uc.
€16.53 /ambalaj