Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MR126BJEJ630RHCLDSCC Pasaj de blocare pentru mortare 3 Hr Ehd | AG4YJG 35HU26

GRAINGER MR126BJEJ630RHCLDSCC Pasaj de blocare pentru mortare 3 ore Ehd

În stoc
Articol: AG4YJG Model: MR126BJEJ630RHCLDSCCCrucea Ref: 35HU26

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€298.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza Material13 ga. Oțel dicromat laminat la rece
Dimensiunea carcasei5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
Tipul locațieiComercial
Număr de chei0
Pins0
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăBuză curbată
StilBoston, manetă curbată
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7209900000

Variante de produs

ProdusModelFuncţieStilPreț
GRAINGER MR126PJEJ630RHCLDSCC Lacăt cu mortare Pasaj grad 1 Ehd | AG4YJE 35HU24 MR126PJEJ630RHCLDSCCTrecerePhiladelphia, unghi drept€298.12
GRAINGER MR126PJEW630RHCLDSCC Pasaj de blocare pentru mortare Oțel inoxidabil Ehd | AG4YJF 35HU25 MR126PJEW630RHCLDSCCTrecerePhiladelphia, unghi drept€313.11
GRAINGER MR126BJEW630RHCLDSCC Lacăt cu mortajă Pasaj Ehd | AG4YKH 35HU27 MR126BJEW630RHCLDSCCTrecereBoston, manetă curbată€313.11
GRAINGER MR176PJEJ630RHCLDSCC Lacăt cu mortare, grad de confidențialitate 1 Ehd | AG4YKJ 35HU28 MR176PJEJ630RHCLDSCCPrivacyPhiladelphia, unghi drept€1,044.29
GRAINGER MR176BJEJ630RHCLDSCC Lacăt cu mortare pentru confidențialitate Oțel inoxidabil Ehd | AG4YKK 35HU29 MR176BJEJ630RHCLDSCCPrivacyBoston, manetă curbată€926.74
GRAINGER MR176PJEW630RHCLDSCC Set de blocare pentru mortare Confidențialitate Buză curbată Ehd | AG4YLQ 35HU57 MR176PJEW630RHCLDSCCPrivacyPhiladelphia, unghi drept€1,150.41
GRAINGER MR176BJEW630RHCLDSCC Lacăt cu mortare Ehd de confidențialitate | AG4YLR 35HU58 MR176BJEW630RHCLDSCCPrivacyBoston, manetă curbată€1,069.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MR126BJEJ630RHCLDSCC Pasaj de blocare pentru mortare 3 ore Ehd
€298.12 /unitate