Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01000.125.0200 Hex Head Cap Screw 1-1/4-7x2 Steel Grade 5 Plain | AH8MHK 38WG39

GRAINGER N01000.125.0200 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-7x2 Oțel grad 5 simplu

În stoc
Element: AH8MHK Model: N01000.125.0200Crucea Ref: 38WG39
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
€21.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime2"
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5576
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01000.125.0200 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-7x2 Oțel grad 5 simplu
€21.05 /unitate