Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01062.025.0100 Hex Head Cap Screw 1/4-28X1 Steel Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8NHV 38WM84

GRAINGER N01062.025.0100 Șurub cu cap hexagonal 1/4-28X1 oțel grad 5 zincat, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8NHV Model: N01062.025.0100Crucea Ref: 38WM84

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8037
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01062.025.0100 Șurub cu cap hexagonal 1/4-28X1 oțel grad 5 zincat, 100 buc.
€25.45 /ambalaj