Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.037.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X4-1/2 Oțel Grad 5 zincat, 10BUC | AH8HGK 38TM59

GRAINGER N01200.037.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X4-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 10 buc.

În stoc
Element: AH8HGK Model: N01200.037.0450Crucea Ref: 38TM59
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
€24.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6728
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.037.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X4-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 10 buc.
€24.91 /ambalaj