Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.087.0500 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X5 Oțel Grad 5 zincat, 5PK | AH8HJN 38TN09

GRAINGER N01200.087.0500 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X5 oțel grad 5 zincat, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HJN Model: N01200.087.0500Cruce Ref: 38TN09
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
€60.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime5"
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.282
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.087.0500 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X5 oțel grad 5 zincat, 5 buc.
€60.42 /ambalaj