Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01300.037.0001 Piuliță hexagonală 3/8-16 Grad 5 placată cu zinc, 100BUC | AH8UGB 38ZR97

GRAINGER N01300.037.0001 Piuliță hexagonală 3/8-16 Grad 5 zincată, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8UGB Model: N01300.037.0001Crucea Ref: 38ZR97

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime21 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8595
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01300.037.0001 Piuliță hexagonală 3/8-16 Grad 5 zincată, 100 buc.
€50.83 /ambalaj