Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01330.025.0002 Piuliță hexagonală 1/4-28 Grad 5 placată cu zinc, 100BUC | AH8UGJ 38ZT05

GRAINGER N01330.025.0002 Piuliță hexagonală 1/4-28 Grad 5 zincată, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UGJ Model: N01330.025.0002Cruce Ref: 38ZT05
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
€55.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime7 / 32 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3303
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01330.025.0002 Piuliță hexagonală 1/4-28 Grad 5 zincată, 100 buc.
€55.10 /ambalaj