Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.037.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X3-3/4 oțel grad 8 simplu, 25 buc | AH8UWQ 38ZW21

GRAINGER N04100.037.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X3-3/4 oțel grad 8 simplu, 25 buc.

În stoc
Element: AH8UWQ Model: N04100.037.0375Crucea Ref: 38ZW21
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
€39.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime3.75 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4188
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.037.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X3-3/4 oțel grad 8 simplu, 25 buc.
€39.65 /ambalaj