Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.056.0200 Hex Head Cap Screw 9/16-12X2 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UXW 38ZW49

GRAINGER N04100.056.0200 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2 oțel grad 8 simplu, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8UXW Model: N04100.056.0200Crucea Ref: 38ZW49
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
€24.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime2"
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.21
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.056.0200 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2 oțel grad 8 simplu, 10 buc.
€24.22 /ambalaj