Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.075.0750 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x7-1/2 Oțel grad 8 simplu | AH8UYT 38ZW69

GRAINGER N04100.075.0750 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x7-1/2 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Element: AH8UYT Model: N04100.075.0750Crucea Ref: 38ZW69
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
€15.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime7.5 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.075.0750 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x7-1/2 Oțel grad 8 simplu
€15.19 /unitate