Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.087.1100 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x11 Oțel grad 8 simplu | AH8UZF 38ZW81

GRAINGER N04100.087.1100 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x11 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Articol: AH8UZF Model: N04100.087.1100Crucea Ref: 38ZW81

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime11 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.905
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.087.1100 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9x11 Oțel grad 8 simplu
€36.83 /unitate