Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.125.1000 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-7x10 Oțel grad 8 simplu | AH8VAT 38ZX16

GRAINGER N04100.125.1000 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-7x10 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Articol: AH8VAT Model: N04100.125.1000Crucea Ref: 38ZX16
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
€57.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime10 "
Min. Lungimea firului3"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.778
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.125.1000 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-7x10 Oțel grad 8 simplu
€57.18 /unitate