Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.037.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X4-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc, 10BUC | AH8HPU 38TP30

GRAINGER N04104.037.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X4-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AH8HPU Model: N04104.037.0450Crucea Ref: 38TP30
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
€29.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6728
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.037.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X4-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 10 buc.
€29.65 /ambalaj