Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.050.0750 Hex Head Cap Screw 1/2-13X7-1/2 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VBR 38ZX38

GRAINGER N04104.050.0750 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X7-1/2 8 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VBR Model: N04104.050.0750Crucea Ref: 38ZX38
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
€37.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime7.5 "
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9774
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.050.0750 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X7-1/2 8 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.
€37.06 /ambalaj