Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.062.0700 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X7 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5PK | AH8HRZ 38TP81

GRAINGER N04104.062.0700 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X7 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Element: AH8HRZ Model: N04104.062.0700Crucea Ref: 38TP81

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€57.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime7"
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4782
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.062.0700 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X7 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.
€57.97 /ambalaj