Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.062.0950 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X9-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5PK | AH8VCL 38ZX56

GRAINGER N04104.062.0950 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X9-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VCL Model: N04104.062.0950Crucea Ref: 38ZX56
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
€115.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime9.5 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9494
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.062.0950 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X9-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 5 buc.
€115.62 /ambalaj