Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.075.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10X4-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5PK | AH8HTG 38TP88

GRAINGER N04104.075.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10X4-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HTG Model: N04104.075.0450Crucea Ref: 38TP88
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
€52.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4882
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.075.0450 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10X4-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 5 buc.
€52.01 /ambalaj